Ft14848.00
ÁFA nélkül
Ft18856.96
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
No. 4
Used for general purpose smoothing and final finishing. Featuring a robust level cap designed to lock down on three points for secure location of the cutting iron. High performance carbon steel blade, hardened and tampered to retain a keen cutting edge to cut even the hardest of woods. Impact resistant ABS resin handle and knob are extremely robust and contoured to fit comfortably in the hand, for maximum control and reduced user fatigue. Suitable for single and two handed operations. Traditional adjusting nut for fine setting.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Állítható gomb anyaga | Sárgaréz |
Beállítás típusa | Vágás mélysége |
Brand | Senator |
EAN | 5036140007000 |
ECLASS Code | 21042104 |
Felületkezelés/bevonat | Megmunkált kivitel |
Fogantyú anyaga | ABS műanyag |
Karosszéria színe | Fekete |
Kompatibilis anyagok | Fa |
Méretek | 247mm x 51mm |
Penge anyaga | Edzettacél vágóélek. |
Penge szélessége | 50mm |
Teljes hossz | 247mm |
Teljes szélesség | 51mm |
Test anyaga | Öntöttvas |
Típus | Simító véső |
UNSPSC Code | 27111903 |
Vágási szög | 45° |