Kennedy

LAPOS RESZELŐ TÍPUSÚFELÜLETMEGMUNKÁLÓ SZERSZÁM

SKU:

KEN5971010K

Ft3360.00

ÁFA nélkül

Ft4267.20

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    Er's, bevonatos ötvözetb'l készült test és magas széntartalmú, edzett acél vágóélek. Egyenes nyelű laposreszel' (Flat File)
    Sima felületek reszeléséhez. Műanyag nyél. Vágóél hossza: 255 mm.
    Vágóél szélessége: 40 mm. Teljes hossz: 395 mm. Gyalureszel' (Plane) Hagyományos gyalu típusú reszeléshez. Lapos vágóéllel. Fekete műanyag nyél. Vágóél hossza: 255 mm. Vágóél szélessége: 40 mm. Teljes hossz: 285 mm. Blokkgyalureszel' (Block Plane)
    Egykezes használatra, kompakt és finom felületeket eredményez.
    Fekete műanyag nyél. Vágóél hossza: 140 mm. Vágóél szélessége: 40 mm. Teljes hossz: 140 mm.


    Hántolószerszám (Shaver Tool)
    Műanyag nyéllel. Vágóél hossza: 63 mm. Vágóél szélessége: 40 mm. Teljes hossz: 185 mm.


    Kerek reszel' (Round File)
    Konvex és konkáv felületekhez. Fából készült nyél. Vágóél hossza: 255 mm. Vágóél szélessége: 16 mm. Teljes hossz: 360 mm.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Kennedy

    EAN

    5036140143975

    ECLASS Code

    21042104

    Fogantyú anyaga

    Műanyag

    Penge anyaga

    Szénacél

    Penge szélessége

    42mm

    Teljes hossz

    405mm

    Teljes szélesség

    42mm

    Típus

    Fájl

    UNSPSC Code

    27111903