Ft7323.00
ÁFA nélkül
Ft9300.21
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
All Stanley replacement plane irons are made from chrome carbon steel which has excellent edge retention characteristics and allows a razor sharp edge to be honed. All cutters are fine rotary ground to give a flat surface that is easier to sharpen.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Beállítás típusa | Vágás mélysége |
Brand | Stanley |
EAN | 3253560125042 |
ECLASS Code | 21042104 |
Felületkezelés/bevonat | Megmunkált kivitel |
Gyártó cikkszáma | 0-12-504 |
Karosszéria színe | Szürke |
Kompatibilis anyagok | Fa |
Méretek | 150mm x 35mm |
Penge anyaga | Szénacél |
Penge szélessége | 35mm |
Pengepozíciók száma | 1 |
Teljes hossz | 150mm |
Teljes szélesség | 35mm |
Test anyaga | Vas |
Típus | Csere síkvasaló |
UNSPSC Code | 27111903 |
Vágási szög | 25° |