Ft121050.00
ÁFA nélkül
Ft153733.50
ÁFÁ-val
4 elérhető opció
A termék részletei
Termékleírás
A szikramentes szerszámokat azért használják, hogy kizárják a véletlen tüzek vagy robbanások keletkezésének esélyét a tűz-vagy robbanásveszélyes munkahelyeken. Ezek a szerszámok a normál kivitelű szerszámokkal ellentétben nem képeznek szikrát kemény felülethez történő ütés következtében. A szikramentes szerszámok használata alapvetően fontos sok ipari alkalmazásnál, úgymint vegyipar, olajipar, festékszóró fülkékben végzett műveletek, hajózással kapcsolatos ipari műveletek, bányászat, papírgyártás, vagy bármely más olyan munkaterület, ahol gyúlékony gőzök vagy tűzveszélyes maradványanyagok vannak jelen. Az alu-bronz szikramentes biztonsági szerszámok keménysége 25 HRC, szakítószilárdságuk 75-85 kp/mm2. A szikramentes biztonsági szerszámok karbantartását nagy körültekintéssel kell végezni, rendszeres időközönként szükséges tisztítani/újraélezni, hogy eltávolítsuk az esetlegesen rárakódott vastartalmú anyagokat vagy más szennyeződéseket, melyek ronthatják a szerszámok használati értékét.
Kétkezi kalapácsok
Kétkezi kalapácsok szikramentes fejjel és fa nyéllel.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | KennedyPro |
Darabszám | 1 |
EAN | 5036140125032 |
ECLASS Code | 21040901 |
Fej anyaga | Alumínium bronz |
Fej súlya | 3000g |
Lap anyaga | Alumínium bronz |
Speciális funkciók | Nem alkalmazható |
Szabványoknak megfelet | Nem alkalmazható |
Teljes hossz | 900mm |
Tengely anyaga | Fa |
Típus | Kalapács |
UNSPSC Code | 27111602 |