Kennedy-Pro

SZIKRAMENTES KÉTKEZI KALAPÁCS 2.5KG

SKU:

KEN5753240K

Ft90290.00

ÁFA nélkül

Ft114668.30

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (2)

    A termék részletei

    A szikramentes szerszámokat azért használják, hogy kizárják a véletlen tüzek vagy robbanások keletkezésének esélyét a tűz-vagy robbanásveszélyes munkahelyeken. Ezek a szerszámok a normál kivitelű szerszámokkal ellentétben nem képeznek szikrát kemény felülethez történő ütés következtében. A szikramentes szerszámok használata alapvetően fontos sok ipari alkalmazásnál, úgymint vegyipar, olajipar, festékszóró fülkékben végzett műveletek, hajózással kapcsolatos ipari műveletek, bányászat, papírgyártás, vagy bármely más olyan munkaterület, ahol gyúlékony gőzök vagy tűzveszélyes maradványanyagok vannak jelen. Az alu-bronz szikramentes biztonsági szerszámok keménysége 25 HRC, szakítószilárdságuk 75-85 kp/mm2. A szikramentes biztonsági szerszámok karbantartását nagy körültekintéssel kell végezni, rendszeres időközönként szükséges tisztítani/újraélezni, hogy eltávolítsuk az esetlegesen rárakódott vastartalmú anyagokat vagy más szennyeződéseket, melyek ronthatják a szerszámok használati értékét.


    Kétkezi kalapácsok
    Kétkezi kalapácsok szikramentes fejjel és fa nyéllel.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Kennedy-Pro

    Darabszám

    1

    EAN

    5036140125025

    ECLASS Code

    21040901

    Fej anyaga

    Alumínium bronz

    Fej súlya

    2500g

    Lap anyaga

    Alumínium bronz

    Speciális funkciók

    Nem alkalmazható

    Szabványoknak megfelet

    Nem alkalmazható

    Teljes hossz

    900mm

    Tengely anyaga

    Fa

    Típus

    Kalapács

    UNSPSC Code

    27111602