noscriptThor 09-J612 JUNIOR GUMIKALAPÁCS 09-J612 | Cromwell Tools

Thor

09-J612 JUNIOR GUMIKALAPÁCS

SKU:

THO5270550D

MPN:

09-J612

Ft8040.00

ÁFA nélkül

Ft10210.80

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (3)

    A termék részletei

    Könnyűsúlyú, gumifelületű kalapács. Alumíniumötvözetből készült fej fa nyéllel. Két, gumiból készült utőfelület az egyik puha (piros színű) a másik kemény gumiból.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Thor

    Darabszám

    1

    EAN

    5012936061296

    ECLASS Code

    21040901

    Fej anyaga

    Alumínium ötvözet

    Fej átmérője

    40mm

    Fej súlya

    320g

    Gyártó cikkszáma

    09-J612

    Lap anyaga

    Gumi

    Lap keménysége

    Kemény

    Speciális funkciók

    Cserélhető fej

    Teljes hossz

    280mm

    Tengely anyaga

    Fa

    Típus

    Arcozott kalapács

    UNSPSC Code

    27111602