Thor

01-010 # 1 KALAPÁCS NYERSBŐR BETÉTEKKEL

SKU:

THO5270101B

MPN:

01-010

Ft14240.00

ÁFA nélkül

Ft18084.80

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (16)

    A termék részletei

    A hagyományos kalapácsoknál biztonságosabb alternatíva a megmunkált felületek ütéséhez. Az ütésálló ütőfelületek felveszik a megütött felületek alakját, így csökkentve a felületek eldeformálódását és ugyancsak csökkentve a munkahelyek hangszennyezését. Az elhasznált ütőfelületek cserélhetők. Öt különböző típusú, cserélhető ütőfelület rendelhető.


    Kalapácsok nyersbőr betétekkel
    A kovácsolt vas fejet két nyersbőr ütőfelület és tömör fanyél egészíti ki. A nyersbőr betét eredeti bivalybőrből készül, melyet szorosra göngyölnek, és nagy teljesítményű hidraulikus préssel sajtolnak az egyöntetű minőség és maximális tartósság érdekében.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Thor

    Darabszám

    1

    EAN

    5036140211766

    ECLASS Code

    21040901

    Fej anyaga

    Vas

    Fej átmérője

    32mm

    Fej súlya

    21g

    Gyártó cikkszáma

    01-010

    Lap anyaga

    Nyersbőr

    Lap keménysége

    Puha

    Speciális funkciók

    Cserélhető fej

    Teljes hossz

    270mm

    Tengely anyaga

    Fa

    Típus

    Arcozott kalapács

    UNSPSC Code

    27111602