Ft50180.00
ÁFA nélkül
Ft63728.60
ÁFÁ-val
7 elérhető opció
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
A hagyományos kalapácsoknál biztonságosabb alternatíva a megmunkált felületek ütéséhez. Az ütésálló ütőfelületek felveszik a megütött felületek alakját, így csökkentve a felületek eldeformálódását és ugyancsak csökkentve a munkahelyek hangszennyezését. Az elhasznált ütőfelületek cserélhetők. Öt különböző típusú, cserélhető ütőfelület rendelhető.
Kalapácsok nyersbőr betétekkel
A kovácsolt vas fejet két nyersbőr ütőfelület és tömör fanyél egészíti ki. A nyersbőr betét eredeti bivalybőrből készül, melyet szorosra göngyölnek, és nagy teljesítményű hidraulikus préssel sajtolnak az egyöntetű minőség és maximális tartósság érdekében.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Thor |
Darabszám | 1 |
EAN | 5012936302207 |
ECLASS Code | 21040901 |
Fej anyaga | Vas |
Fej átmérője | 70mm |
Fej súlya | 137.5g |
Gyártó cikkszáma | 01-022L |
Lap anyaga | Nyersbőr |
Lap keménysége | Puha |
Speciális funkciók | Cserélhető fej |
Teljes hossz | 915mm |
Tengely anyaga | Fa |
Típus | Arcozott kalapács |
UNSPSC Code | 27111602 |