noscriptStanley FMHT1-56008 FATMAX DEMOLITION HAMMER FMHT1-56008 | Cromwell Tools

Stanley

FMHT1-56008 FATMAX DEMOLITION HAMMER

SKU:

STN5257294H

MPN:

FMHT1-56008

Ft23995.00

ÁFA nélkül

Ft30473.65

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    Particulate filled fibreglass core absorbs vibrations and shock on impact.
    Overmoulded high impact polypropylene jacket for additional durability and overstrike protection.
    FatMax AntiVibe shock absorbing layer that helps reduce vibrations in the handle.
    Durable rubber overmould for long lasting, slip resistant grip.
    Shock absorbing collar isolates vibrations to the head and reduces shock through the handle on impact.
    Forged hammer head permanently bonded to the handle for durability with bullet nose design provides 2x more concentrated striking force.


    Weight head: 1814g.
    Length: 37cm.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Stanley

    Darabszám

    1

    EAN

    3253561560088

    ECLASS Code

    21040901

    Fej anyaga

    Acél

    Fej súlya

    1815g

    Gyártó cikkszáma

    FMHT1-56008

    Lap anyaga

    Acél

    Speciális funkciók

    Csúszásmentes Túlütés elleni védelem Ütésálló

    Teljes hossz

    370mm

    Tengely anyaga

    Üvegszálas

    Típus

    Kalapács

    UNSPSC Code

    27111602