noscriptStanley 1-54-077 3.1/2oz CROSS PEIN HAMMER 1-54-077 | Cromwell Tools

Stanley

1-54-077 3.1/2oz CROSS PEIN HAMMER

SKU:

STN5251450A

MPN:

1-54-077

Ft11899.00

ÁFA nélkül

Ft15111.73

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (7)

    A termék részletei

    Hickory Shaft Cross Pein
    For shock absorption. Conform to BSS 876. Forged steel head with polished striking face. Tapered head, suitable for use with small pins helps reduce over-strike.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Stanley

    Darabszám

    1

    EAN

    5000366540771

    ECLASS Code

    21040901

    Fej anyaga

    Öntött-kovácsolt acél

    Fej súlya

    99g

    Gyártó cikkszáma

    1-54-077

    Lap anyaga

    Acél

    Speciális funkciók

    Viasszal kezelt tengely

    Teljes hossz

    325mm

    Tengely anyaga

    Fa

    Típus

    Stokkotó kalapács

    UNSPSC Code

    27111602