noscriptThor 04-322 # 5 KALAPÁCS RÉZ BETÉTEKKEL 04-322 | Cromwell Tools

Thor

04-322 # 5 KALAPÁCS RÉZ BETÉTEKKEL

SKU:

THO5270167P

MPN:

04-322

Ft85570.00

ÁFA nélkül

Ft108673.90

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (17)

    A termék részletei

    A hagyományos kalapácsoknál biztonságosabb alternatíva a megmunkált felületek ütéséhez. Az ütésálló ütőfelületek felveszik a megütött felületek alakját, így csökkentve a felületek eldeformálódását és ugyancsak csökkentve a munkahelyek hangszennyezését. Az elhasznált ütőfelületek cserélhetők. Öt különböző típusú, cserélhető ütőfelület rendelhető.


    Kalapácsok réz betétekkel
    Kovácsolt vas fej tiszta elektrolitréz betétekkel nagy erejű ütésekhez. Tömör fanyél.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Thor

    Darabszám

    1

    EAN

    5036140211933

    ECLASS Code

    21040901

    Fej anyaga

    Vas

    Fej átmérője

    70mm

    Fej súlya

    6000g

    Gyártó cikkszáma

    04-322

    Lap anyaga

    Réz

    Lap keménysége

    Puha

    Speciális funkciók

    Cserélhető fej

    Teljes hossz

    915mm

    Tengely anyaga

    Fa

    Típus

    Arcozott kalapács

    UNSPSC Code

    27111602