noscriptThor 04-316WT KALAPÁCS RÉZ BETÉTEKKEL 04-316WT | Cromwell Tools

Thor

04-316WT KALAPÁCS RÉZ BETÉTEKKEL

SKU:

THO5270164T

MPN:

04-316WT

Ft34930.00

ÁFA nélkül

Ft44361.10

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (27)

    A termék részletei

    A hagyományos kalapácsoknál biztonságosabb alternatíva a megmunkált felületek ütéséhez. Az ütésálló ütőfelületek felveszik a megütött felületek alakját, így csökkentve a felületek eldeformálódását és ugyancsak csökkentve a munkahelyek hangszennyezését. Az elhasznált ütőfelületek cserélhetők. Öt különböző típusú, cserélhető ütőfelület rendelhető.


    Kalapácsok réz betétekkel
    Kovácsolt vas fej tiszta elektrolitréz betétekkel nagy erejű ütésekhez. Tömör fanyél.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Thor

    Darabszám

    1

    EAN

    5012936031626

    ECLASS Code

    21040901

    Fej anyaga

    Vas

    Fej átmérője

    50mm

    Fej súlya

    2830g

    Gyártó cikkszáma

    04-316WT

    Lap anyaga

    Réz

    Lap keménysége

    Puha

    Speciális funkciók

    Cserélhető fej

    Teljes hossz

    355mm

    Tengely anyaga

    Fa

    Típus

    Arcozott kalapács

    UNSPSC Code

    27111602