Ft17510.00
ÁFA nélkül
Ft22237.70
ÁFÁ-val
A hagyományos kalapácsoknál biztonságosabb alternatíva a megmunkált felületek ütéséhez. Az ütésálló ütőfelületek felveszik a megütött felületek alakját, így csökkentve a felületek eldeformálódását és ugyancsak csökkentve a munkahelyek hangszennyezését. Az elhasznált ütőfelületek cserélhetők. Öt különböző típusú, cserélhető ütőfelület rendelhető.
Kalapácsok réz betétekkel
Kovácsolt vas fej tiszta elektrolitréz betétekkel nagy erejű ütésekhez. Tömör fanyél.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Thor |
Darabszám | 1 |
EAN | 5036140211896 |
ECLASS Code | 21040901 |
Fej anyaga | Vas |
Fej átmérője | (3) 8mm |
Fej súlya | 1260g |
Gyártó cikkszáma | 04-312 |
Lap anyaga | Réz |
Lap keménysége | Puha |
Speciális funkciók | Cserélhető fej |
Szabványoknak megfelet | NSN No. 5120999104639 |
Teljes hossz | 305mm |
Tengely anyaga | Fa |
Típus | Arcozott kalapács |
UNSPSC Code | 27111602 |