noscriptStanley 1-54-732 32oz GRAPHITE BALL PEIN HAMMER 1-54-732 | Cromwell Tools

Stanley

1-54-732 32oz GRAPHITE BALL PEIN HAMMER

SKU:

STN5251558J

MPN:

1-54-732

Ft26880.00

ÁFA nélkül

Ft34137.60

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    High strength graphite core surrounded by impact resistant polycarbonate jacket for protection against accidental overstrikes. Ribbed handle for improved user comfort and control helps reduce fatigue. Flared at the end.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Stanley

    Darabszám

    1

    EAN

    3253561547324

    ECLASS Code

    21040901

    Fej anyaga

    Magas széntartalmú acél

    Fej súlya

    907g

    Gyártó cikkszáma

    1-54-732

    Lap anyaga

    Acél

    Speciális funkciók

    Rezgésgátló

    Teljes hossz

    380mm

    Tengely anyaga

    Grafit polikarbonát kabáttal

    Típus

    Gömbfejű kalapácsok

    UNSPSC Code

    27111602