Ft11750.00
ÁFA nélkül
Ft14922.50
ÁFÁ-val
2 Elérhető lehetőségek
A termék részletei
Termékleírás
• Egy műanyag és egy alumínium ütőfelülettel készültek temperöntvény fejjel, így biztonságos és nagy ütésre képesek
• A műanyag ütőfelület nagy ütést, tartósságot és magas dörzsállóságot nyújt
• Műanyag nyéllel készült, mely biztos fogást, nagy biztonságot és ütéselnyelést biztosít a fej és a nyél között
• Az ütőfelületek kopó alkatrészek, és cserélhetők
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Thor |
Darabszám | 1 |
EAN | 5012936061210 |
ECLASS Code | 21040901 |
Fej anyaga | Vas |
Fej átmérője | (3) 8mm |
Fej súlya | 900g |
Gyártó cikkszáma | 06-AP12 |
Lap anyaga | Alumínium Műanyag |
Speciális funkciók | Cserélhető fej |
Teljes hossz | 305mm |
Tengely anyaga | Műanyag |
Típus | Arcozott kalapács |
UNSPSC Code | 27111602 |