Kennedy-Pro

3/4LB SZIKRAMENTES GÖMBVÉGŰ MŰHELYKALAPÁCS AL-BR

SKU:

KEN5753010K

MPN:

187-1004

Ft14170.00

ÁFA nélkül

Ft17995.90

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (17)

    A termék részletei

    A szikramentes szerszámokat azért használják, hogy kizárják a véletlen tüzek vagy robbanások keletkezésének esélyét a tűz-vagy robbanásveszélyes munkahelyeken. Ezek a szerszámok a normál kivitelű szerszámokkal ellentétben nem képeznek szikrát kemény felülethez történő ütés következtében. A szikramentes szerszámok használata alapvetően fontos sok ipari alkalmazásnál, úgymint vegyipar, olajipar, festékszóró fülkékben végzett műveletek, hajózással kapcsolatos ipari műveletek, bányászat, papírgyártás, vagy bármely más olyan munkaterület, ahol gyúlékony gőzök vagy tűzveszélyes maradványanyagok vannak jelen. Az alu-bronz szikramentes biztonsági szerszámok keménysége 25 HRC, szakítószilárdságuk 75-85 kp/mm2. A szikramentes biztonsági szerszámok karbantartását nagy körültekintéssel kell végezni, rendszeres időközönként szükséges tisztítani/újraélezni, hogy eltávolítsuk az esetlegesen rárakódott vastartalmú anyagokat vagy más szennyeződéseket, melyek ronthatják a szerszámok használati értékét.


    Gömbvégű kalapács
    Használható hidegvágóval, lyukasztóval, pontozóval, szegecselésre, fémalakításra. Tömött rostú keményfa nyéllel.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Kennedy-Pro

    Darabszám

    1

    EAN

    5036140406452

    ECLASS Code

    21040901

    Fej anyaga

    Alumínium bronz

    Fej súlya

    340g

    Lap anyaga

    Alumínium bronz

    Teljes hossz

    280mm

    Tengely anyaga

    Keményfa

    Típus

    Gömbfejű kalapácsok

    UNSPSC Code

    27111602