Thor

04-314FG # 3 KALAPÁCS RÉZ BETÉTEKKEL

SKU:

THO5270173F

MPN:

04-314FG

Ft41370.00

ÁFA nélkül

Ft52539.90

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (3)

    A termék részletei

    • A két ütőfelület kétszeres élettartamot biztosít a terméknek
    • A tömörfa nyél igen tartós, és lehetővé teszi a felhasználó számára a hatékony és erős ütéseket
    • Az ütőfelületek kopó alkatrészek, és cserélhetők
    • Az ütésálló ütőfelületek gondoskodnak arról, hogy minimális kár keletkezzen a munkadarabban, miközben a visszapattanást és zajszennyezést is minimálisra csökkentik


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Thor

    Darabszám

    1

    EAN

    5012936431402

    ECLASS Code

    21040901

    Fej anyaga

    Vas

    Fej átmérője

    44mm

    Fej súlya

    1975g

    Gyártó cikkszáma

    04-314FG

    Lap anyaga

    Réz

    Speciális funkciók

    Cserélhető fej

    Tengely anyaga

    Üvegszálas

    Típus

    Arcozott kalapács

    UNSPSC Code

    27111602