Thor

73-416PF CSERÉLHETŐ BETÉT - MŰANYAG

SKU:

THO5290230A

MPN:

73-416PF

Ft1750.00

ÁFA nélkül

Ft2222.50

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    A Thorex nejlon ütőfelületű kalapácsokhoz. Könnyen cserélhető, egyszerűen be kell csavarni. Az ütőfelületek színkódosak az anyagtípus és a keménység könnyű beazonosításához.


    Narancs: poliuretán műanyag, közepes keménység: D45-55.
    Sárga: extrakemény: ABS Rockwell R103: extrakemény ütőfelületek csak különleges alkalmazásra, pl.: rézarmatúrák rögzítéséhez.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Thor

    EAN

    5012936341633

    Egy darab súlya

    58g

    Gyártó cikkszáma

    73-416PF

    Lap anyaga

    Műanyag

    Lap átmérője

    50mm

    Lap fajtája

    Dohányzás

    Lap keménysége

    Közepes kemény

    Lap színe

    Narancssárga

    UNSPSC Code

    27111610