Thor

73-414PF CSERÉLHETŐ BETÉT - MŰANYAG

SKU:

THO5290226X

MPN:

73-414PF

Ft1330.00

ÁFA nélkül

Ft1689.10

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    A Thorex nejlon ütőfelületű kalapácsokhoz. Könnyen cserélhető, egyszerűen be kell csavarni. Az ütőfelületek színkódosak az anyagtípus és a keménység könnyű beazonosításához.


    Narancs: poliuretán műanyag, közepes keménység: D45-55.
    Sárga: extrakemény: ABS Rockwell R103: extrakemény ütőfelületek csak különleges alkalmazásra, pl.: rézarmatúrák rögzítéséhez.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Thor

    EAN

    5012936341435

    Egy darab súlya

    41g

    Gyártó cikkszáma

    73-414PF

    Lap anyaga

    Műanyag

    Lap átmérője

    44mm

    Lap fajtája

    Dohányzás

    Lap keménysége

    Közepes kemény

    Lap színe

    Narancssárga

    UNSPSC Code

    27111610