Bulldog

BD31303 PREMIER RATCHET PRUNING SHEARS

SKU:

BDG5223130D

MPN:

BD31303

Ft11040.00

ÁFA nélkül

Ft14020.80

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (8)

    A termék részletei

    BD31303
    Ideal for cutting back overgrown bushes and foliage. The ratchet mechanism aids the user when cutting through thicker twigs and branches. 20mm cutting capacity. Anvil blade design. Ratchet action cutting system. Handle protection. Oil dispenser. Soft grip handle. Handle lock.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Bulldog

    EAN

    5013693004144

    Fogantyú anyaga

    Aluminium

    Gyártó cikkszáma

    BD31303

    Hossz

    550mm

    Művelet típusa

    Bypass

    Nyél hossza

    350mm

    Penge anyaga

    Carbon Steel

    Penge hossza

    200mm

    Sorozat

    Premier

    Szigetelt

    No

    Típus

    Metszés

    Tömeg

    0.24kg

    UNSPSC Code

    27112007

    Warranty

    12 Month