Spear & Jackson

4904RSS RAZORSHARP STEELTELESCOPIC HAND SHEARS

SKU:

S&J5224904R

MPN:

4904RSS

Ft23232.00

ÁFA nélkül

Ft29504.64

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    4904RSS
    Blade Size: 230mm (9").
    Handle Size: 630mm-810mm (25-32").


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Spear & Jackson

    EAN

    5012095051770

    Fogantyú anyaga

    Steel

    Gyártó cikkszáma

    4904RSS

    Hossz

    810mm

    Művelet típusa

    Bypass

    Nyél hossza

    340 to 525mm

    Penge anyaga

    Carbon Steel

    Penge felületkezelés/bevonat

    Chrome-Plated

    Penge hossza

    230mm

    Sorozat

    Razorsharp

    Szigetelt

    No

    Típus

    Sövény

    Tömeg

    1.6kg

    UNSPSC Code

    27112007

    Warranty

    10 Year