Rutland

SÖVÉNYVÁGÓ OLLÓ - 250 MM-ES (10")PENGE

SKU:

RTL5222370K

Ft7237.00

ÁFA nélkül

Ft9190.99

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    Precision heat treated carbon steel blade with rust resistant coating. Aluminium handle with bi-material grip. Easy cutting.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Rutland

    EAN

    5036140258860

    Fogantyú anyaga

    Bi-Material

    Hossz

    590mm

    Művelet típusa

    Bypass

    Nyél hossza

    340mm

    Penge anyaga

    Carbon Steel

    Penge felületkezelés/bevonat

    Rust-Resistant Coating

    Penge hossza

    250mm

    Szigetelt

    No

    Típus

    Sövény

    UNSPSC Code

    27112007