Ft34131.00
ÁFA nélkül
Ft43346.37
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Head size: 130 x 178 x 203mm. Overall length: 1830mm.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Spear & Jackson |
EAN | 5011198080045 |
Fog anyaga | Kovácsolt acél |
Fog hossza | 152mm |
Fogantyú anyaga | Ash Wood |
Fogantyú típusa | Straight |
Gyártó cikkszáma | 1609CS |
Nyél hossza | 810mm |
Szigetelt | No |
Teljes hossz | 1830mm |
Teljes szélesség | 215mm |
Tengely anyaga | Fa |
Típus | Szíjjal rögzített trágyaszállító villa |
Tömeg | 2.92kg |
UNSPSC Code | 27112010 |
Warranty | No |