Kennedy

14"(355MM) EGYENES MART FOGAZÁSÚ KÉZI RESZELŐ

SKU:

KEN0322140K

Ft6540.00

ÁFA nélkül

Ft8305.80

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Ötvözött acélból készül, jellemzője az alámart fogazás, mely a hagyományos reszelőkhöz képest sokkal agresszívebb fémeltávolítást eredményez, és kisebb erőfeszítést igényel a szerszám használójától. Anyagok széles skálájánál használható, beleértve az alumíniumot, acélokat, ötvözeteket, sárga- és vörösrezet, fát, műanyagokat stb. Kapható standard vágású kivitelben, négy pengehosszban és kétfajta fogazással. Igény szerint ettől eltérő kialakítású reszelők is beszerezhetők.
    Figyelem: A reszelőnyeleket külön kell megrendelni. Egyenes fogazású


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Kennedy

    EAN

    5036140092082

    ECLASS Code

    21042102

    Fogantyú anyaga

    Fogantyút nem tartalmaz

    Teljes hossz

    350mm

    Terméktípus

    Mart fogú kézi reszelők

    Típus

    kézi,

    UNSPSC Code

    27111929

    Vágás típusa

    Dohányzás