Ft3160.00
ÁFA nélkül
Ft4013.20
ÁFÁ-val
Kézi reszel' (Kett's vágatú) - Párhuzamos élek, az egyik él vágatlan. Lapos felületek és sarkok reszelésére, sorjázásra. Általános célú szerszám, használható olyan munkákra, ahol 'biztonsági' vagy vágatlan él szükséges. Vas, acél stb. általános célú megmunkálására.
Mind alakkiképzés mind méret tekintetében a legteljesebb választékot kínáljuk. Megfelelnek a BS498:1990 és a GGG-f-325b Amerikai Szövetségi Szabvány el'írásainak.
Típus: 1 = Simító; 2 = Simító; 3 = Nagyoló
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag alkalmazása | Nemvasfémek |
Brand | Kennedy |
EAN | 5036140091672 |
ECLASS Code | 21042102 |
Fogantyú anyaga | Fogantyút nem tartalmaz |
Reszelő vastagsága | 6.8mm |
Szabványoknak megfelet | Gyártva a BS 4114 Szabvány Szerint Gyártva a BS498:1990 szabvány szerint |
Teljes hossz | 350mm |
Teljes szélesség | 31.2mm |
Terméktípus | Mérnökök fájlja |
Típus | kézi, |
UNSPSC Code | 27111929 |
Vágás típusa | Második |