Kennedy

10"(250MM) HÁROMSZÖG FÉLSIMÍTÓ MŰHELYRESZELŐ

SKU:

KEN0306520K

Ft1930.00

ÁFA nélkül

Ft2451.10

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Háromszög reszelő (Kettős vágatú) - Egyenlő oldalú háromszög szelvény (60°-os szögek). A szelvény az orr felé kúposan elvékonyodik. Hegyesszögek, belső sarkok
    és lapos felületek reszelésére, HSS szerszámok megmunkálást követő újraélezésére.


    Mind alakkiképzés mind méret tekintetében a legteljesebb választékot kínáljuk. Megfelelnek a BS498:1990 és a GGG-f-325b Amerikai Szövetségi Szabvány előírásainak.


    Típus: 1 = Simító; 2 = Simító; 3 = Nagyoló


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag alkalmazása

    Nemvasfémek

    Brand

    Kennedy

    EAN

    5036140091399

    ECLASS Code

    21042102

    Fogantyú anyaga

    Fogantyút nem tartalmaz

    Gyártó cikkszáma

    KB10TS02

    Szabványoknak megfelet

    Gyártva a BS498:1990 szabvány szerint

    Teljes hossz

    250mm

    Teljes szélesség

    15.5mm

    Terméktípus

    Mérnökök fájlja

    Típus

    Háromfázisú áramforrás

    UNSPSC Code

    27111929

    Vágás típusa

    Második