noscriptKennedy 10"(250MM) HÁROMSZÖG NAGYOLÓ MŰHELYRESZELŐ | Cromwell Tools

Kennedy

10"(250MM) HÁROMSZÖG NAGYOLÓ MŰHELYRESZELŐ

SKU:

KEN0306530K

Ft1740.00

ÁFA nélkül

Ft2209.80

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Háromszög reszelő (Kettős vágatú) - Egyenlő oldalú háromszög szelvény (60°-os szögek). A szelvény az orr felé kúposan elvékonyodik. Hegyesszögek, belső sarkok
    és lapos felületek reszelésére, HSS szerszámok megmunkálást követő újraélezésére.


    Mind alakkiképzés mind méret tekintetében a legteljesebb választékot kínáljuk. Megfelelnek a BS498:1990 és a GGG-f-325b Amerikai Szövetségi Szabvány előírásainak.


    Típus: 1 = Simító; 2 = Simító; 3 = Nagyoló


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag alkalmazása

    Kemény műanyagok Nemvasfémek

    Brand

    Kennedy

    EAN

    5036140091405

    ECLASS Code

    21042102

    Fogantyú anyaga

    Fogantyút nem tartalmaz

    Gyártó cikkszáma

    KB10TS01

    Reszelő vastagsága

    13.7mm

    Szabványoknak megfelet

    Gyártva a BS498:1990 szabvány szerint

    Teljes hossz

    250mm

    Teljes szélesség

    15.4mm

    Terméktípus

    Mérnökök fájlja

    Típus

    Háromfázisú áramforrás

    UNSPSC Code

    27111929

    Vágás típusa

    3 = nagyoló