Kennedy-Pro

10" (250MM) KEREK FÉLSIMÍTÓ MŰHELYRESZELŐ NYÉLLEL

SKU:

KEN0306270K

Ft2290.00

ÁFA nélkül

Ft2908.30

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Edzett és megeresztett T12 szénacélból készült, és ergonómiai tervezésű nyéllel felszerelt.Kapható 150 mm-es (6”), 200 mm-es (8") és 250 mm-es (10") méretben.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag alkalmazása

    Nemvasfémek

    Brand

    Kennedy-Pro

    EAN

    5036140328211

    ECLASS Code

    21042102

    Fogantyú anyaga

    Műanyag

    Reszelő vastagsága

    8.5mm

    Szabványoknak megfelet

    Gyártva a BS498:1990 szabvány szerint

    Teljes hossz

    250mm

    Terméktípus

    Mérnökök fájlja

    Típus

    Kerek

    UNSPSC Code

    27111929

    Vágás típusa

    Második