Kennedy

10"(250MM) LAPOS NAGYOLÓ MŰHELYRESZELŐ

SKU:

KEN0306130K

Ft1550.00

ÁFA nélkül

Ft1968.50

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Lapos reszelő (Kettős vágatú) - Az élek az orr felé kúposan elvékonyodnak. Alkalmazása hasonló a kézi reszelőkéhez. Elsődlegesen alkalmas olyan helyeken, ahol az elvékonyodó rész jobb hozzáférést biztosít pl. nehezen hozzáférhető sarkok, szögek. Vas, acél stb. általános célú megmunkálására.


    Mind alakkiképzés mind méret tekintetében a legteljesebb választékot kínáljuk. Megfelelnek a BS498:1990 és a GGG-f-325b Amerikai Szövetségi Szabvány előírásainak.


    Típus: 1 = Simító; 2 = Simító; 3 = Nagyoló


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag alkalmazása

    Kemény műanyagok Nemvasfémek

    Brand

    Kennedy

    EAN

    5036140091283

    ECLASS Code

    21042102

    Fogantyú anyaga

    Fogantyút nem tartalmaz

    Reszelő vastagsága

    5.7mm

    Szabványoknak megfelet

    Gyártva a BS 4114 Szabvány Szerint Gyártva a BS498:1990 szabvány szerint

    Teljes hossz

    250mm

    Teljes szélesség

    24mm

    Terméktípus

    Mérnökök fájlja

    Típus

    lapos,

    UNSPSC Code

    27111929

    Vágás típusa

    3 = nagyoló