Kennedy-Pro

10" (250MM) LAPOS NAGYOLÓ MŰHELYRESZELŐ NYÉLLEL

SKU:

KEN0306180K

MPN:

KEN0306180K

Ft2630.00

ÁFA nélkül

Ft3340.10

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Edzett és megeresztett T12 szénacélból készült, és ergonómiai tervezésű nyéllel felszerelt. Kapható 150 mm-es (6”), 200 mm-es (8") és 250 mm-es (10") méretben.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Kennedy-Pro

    ECLASS Code

    21042102

    Teljes hossz

    250mm

    Terméktípus

    Mérnökök fájlja

    Típus

    lapos,

    UNSPSC Code

    27111929

    Vágás típusa

    3 = nagyoló