Kennedy-Pro

8" (200MM) HÁROMSZÖG FÉLSIMÍTÓ MŰHELYRESZELŐ NYÉLLEL

SKU:

KEN0304540K

Ft3170.00

ÁFA nélkül

Ft4025.90

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Három reszelő az egyben. Háromszögű reszelő, mindegyik oldalon különböző finomsággal; 1. finomság (sima); 2. finomság (félsimító) és 3. finomság (előreszelő). Maximális kényelmet és jobb fogást biztosító, kettős anyagú nyél teszi teljessé.
    Reszelőhossz: 200 mm (8").


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag alkalmazása

    Kemény műanyagok Nemvasfémek

    Brand

    Kennedy-Pro

    EAN

    5036140328181

    ECLASS Code

    21042102

    Fogantyú anyaga

    Műanyag

    Reszelő vastagsága

    11.3mm

    Szabványoknak megfelet

    Gyártva a BS498:1990 szabvány szerint

    Teljes hossz

    200mm

    Teljes szélesség

    12.6mm

    Terméktípus

    Mérnökök fájlja

    Típus

    Háromfázisú áramforrás

    UNSPSC Code

    27111929

    Vágás típusa

    3 = nagyoló Dohányzás