noscriptKennedy 8"(200MM) FÉLSIMÍTÓ GÉPI FŰRÉSZRESZELŐ | Cromwell Tools

Kennedy

8"(200MM) FÉLSIMÍTÓ GÉPI FŰRÉSZRESZELŐ

SKU:

KEN0304920K

Ft1390.00

ÁFA nélkül

Ft1765.30

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Gépi fűrészlap reszelő - Egy vagy két lekerekített éllel. Párhuzamos élek, mindkét él vágott fűrészek reszelésére és élezésére.


    Mind alakkiképzés mind méret tekintetében a legteljesebb választékot kínáljuk. Megfelelnek a BS498:1990 és a GGG-f-325b Amerikai Szövetségi Szabvány előírásainak.


    Típus: 1 = Simító; 2 = Simító; 3 = Nagyoló


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag alkalmazása

    Nemvasfémek

    Brand

    Kennedy

    EAN

    5036140091191

    ECLASS Code

    21042102

    Fogantyú anyaga

    Fogantyút nem tartalmaz

    Reszelő vastagsága

    3.2mm

    Szabványoknak megfelet

    Gyártva a BS498:1990 szabvány szerint

    Teljes hossz

    200mm

    Teljes szélesség

    19.7mm

    Terméktípus

    Mérnökök fájlja

    Típus

    Malomfűrész

    UNSPSC Code

    27111929

    Vágás típusa

    Második