Ft2140.00
ÁFA nélkül
Ft2717.80
ÁFÁ-val
Edzett és megeresztett T12 szénacélból készült, és ergonómiai tervezésű nyéllel felszerelt. Kapható 150 mm-es (6”), 200 mm-es (8") és 250 mm-es (10") méretben.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Kennedy-Pro |
ECLASS Code | 21042102 |
Teljes hossz | 200mm |
Terméktípus | Mérnökök fájlja |
Típus | lapos, |
UNSPSC Code | 27111929 |
Vágás típusa | 3 = nagyoló |