Kennedy

16CM HÁROMSZÖG GYÉMÁNT TŰRESZELŐ 325/400 SZEMCSE

SKU:

KEN0330260K

Ft2710.00

ÁFA nélkül

Ft3441.70

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    16 cm
    Kapható hétféle kialakításban és kétféle szemcseméretben megoldást ajánlva a simítómunkában olyan anyagoknál, melyek keménységük miatt hagyományos reszel'vel nem munkálhatók meg. Bevonata 120-140 ill. 325-400 szemcseméretű gyémántpor. Használható a következ' anyagokhoz: wolfrámkarbid, kerámiák, karbon, üveg, üvegszál és edzett acélok, rozsdamentes acél, titán stb.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Kennedy

    EAN

    5036140026735

    ECLASS Code

    21042102

    Fogantyú anyaga

    Műanyag

    Teljes hossz

    160mm

    Terméktípus

    Gyémánt fájl

    Típus

    Háromfázisú áramforrás

    UNSPSC Code

    27111929

    Vágás típusa

    Dohányzás