Ft2710.00
ÁFA nélkül
Ft3441.70
ÁFÁ-val
2 elérhető opció
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
16 cm
Kapható hétféle kialakításban és kétféle szemcseméretben megoldást ajánlva a simítómunkában olyan anyagoknál, melyek keménységük miatt hagyományos reszel'vel nem munkálhatók meg. Bevonata 120-140 ill. 325-400 szemcseméretű gyémántpor. Használható a következ' anyagokhoz: wolfrámkarbid, kerámiák, karbon, üveg, üvegszál és edzett acélok, rozsdamentes acél, titán stb.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Kennedy |
EAN | 5036140026681 |
ECLASS Code | 21042102 |
Fogantyú anyaga | Műanyag |
Teljes hossz | 160mm |
Terméktípus | Gyémánt fájl |
Típus | Négyzet |
UNSPSC Code | 27111929 |
Vágás típusa | Dohányzás |