noscriptKennedy 6"(150MM) HÉZAG SIMÍTÓ MŰHELYRESZELŐ | Cromwell Tools

Kennedy

6"(150MM) HÉZAG SIMÍTÓ MŰHELYRESZELŐ

SKU:

KEN0302710K

Ft1140.00

ÁFA nélkül

Ft1447.80

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Hézagreszelő (Kettős vágatú) - Párhuzamos felületek, az élek kúposan elvékonyodnak. Keskeny beszúrások, ékhornyok, rések stb. reszelésére. A hézagreszelőket lakatosok használják kulcsok hornyainak reszelésére vagy javítására. Nehezen hozzáférhető helyeken is alkalmazható.


    Mind alakkiképzés mind méret tekintetében a legteljesebb választékot kínáljuk. Megfelelnek a BS498:1990 és a GGG-f-325b Amerikai Szövetségi Szabvány előírásainak.


    Típus: 1 = Simító; 2 = Simító; 3 = Nagyoló


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag alkalmazása

    Nemvasfémek

    Brand

    Kennedy

    EAN

    5036140090835

    ECLASS Code

    21042102

    Fogantyú anyaga

    Fogantyút nem tartalmaz

    Gyártó cikkszáma

    KB06WF03

    Reszelő vastagsága

    2mm

    Szabványoknak megfelet

    Gyártva a BS 4114 Szabvány Szerint

    Teljes hossz

    150mm

    Teljes szélesség

    15.5mm

    Terméktípus

    Mérnökök fájlja

    Típus

    Védelem

    UNSPSC Code

    27111929

    Vágás típusa

    Dohányzás