Ft960.00
ÁFA nélkül
Ft1219.20
ÁFÁ-val
Kúpos fűrészreszelő - Az élek kúposan elvékonyodnak a csúcs felé. Kézi fűrészek reszelésére és élezésére. A reszelő csúcsa vágatlan. A kúpos fűrészreszelő használható minden olyan kézifűrész élezésére, melynek a fogazása 60°-os. A reszelő egyes vágatú, élei pedig a fogárkok reszelésére vannak kiképezve.
Mind alakkiképzés mind méret tekintetében a legteljesebb választékot kínáljuk. Megfelelnek a BS498:1990 és a GGG-f-325b Amerikai Szövetségi Szabvány előírásainak.
Típus: 1 = Simító; 2 = Simító; 3 = Nagyoló
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag alkalmazása | Vasfémek |
Brand | Kennedy |
EAN | 5036140090903 |
ECLASS Code | 21042102 |
Fogantyú anyaga | Fogantyút nem tartalmaz |
Szabványoknak megfelet | Gyártva a BS 4114 Szabvány Szerint |
Teljes hossz | 150mm |
Teljes szélesség | 8.3mm |
Terméktípus | Mérnökök fájlja |
Típus | Kúpos Fűrész |
UNSPSC Code | 27111929 |
Vágás típusa | Második |