Ft2728.00
ÁFA nélkül
Ft3464.56
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Diameter tapers towards point. Suitable for internal and external concave surfaces. Available in tanged pattern 100mm (4") and 150mm (6") lengths. Manufactured to BS 498: 1990.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | (Unbranded) |
ECLASS Code | 21042102 |
Fogantyú anyaga | Fogantyút nem tartalmaz |
Reszelő vastagsága | 6mm |
Szabványoknak megfelet | Gyártva a BS498:1990 szabvány szerint |
Teljes hossz | 150mm |
Terméktípus | Precíziós fájl |
Típus | Kerek |
UNSPSC Code | 27111929 |
Vágás típusa | Vágás 0 |