Ft3041.00
ÁFA nélkül
Ft3862.07
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Parallel edges, surfaces tapered towards end. Narrow version of hand file. For use where access is restricted. These files are designed for millwrights and mechanics for use in enlarging key-ways, slots, etc, close to the shoulder.
Available in tanged pattern 100mm (4") and 150mm (6") lengths. Manufactured to BS 498: 1990.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | (Unbranded) |
ECLASS Code | 21042102 |
Fogantyú anyaga | Fogantyút nem tartalmaz |
Reszelő vastagsága | 4.5mm |
Szabványoknak megfelet | Gyártva a BS498:1990 szabvány szerint |
Teljes hossz | 150mm |
Terméktípus | Precíziós fájl |
Típus | Oszlop |
UNSPSC Code | 27111929 |
Vágás típusa | Vágás 2 |