Ft4125.00
ÁFA nélkül
Ft5238.75
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Two equal surfaces, tapered to knife point. For filing and deburring narrow grooves, slits and gear-teeth. Used principally by tool and die makers on work with acute angles. Available in tanged pattern 100mm (4") and 150mm (6") lengths. Manufactured to BS 498: 1990.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | (Unbranded) |
ECLASS Code | 21042102 |
Fogantyú anyaga | Fogantyút nem tartalmaz |
Reszelő vastagsága | 4.0-1.5mm |
Szabványoknak megfelet | Gyártva a BS498:1990 szabvány szerint |
Teljes hossz | 150mm |
Terméktípus | Precíziós fájl |
Típus | Kés |
UNSPSC Code | 27111929 |
Vágás típusa | Vágás 0 |