Kennedy-Pro

6" (150MM) LAPOS FÉLSIMÍTÓ MŰHELYRESZELŐ NYÉLLEL

SKU:

KEN0302070K

Ft1890.00

ÁFA nélkül

Ft2400.30

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Edzett és megeresztett T12 szénacélból készült, és ergonómiai tervezésű nyéllel felszerelt. Kapható 150 mm-es (6”), 200 mm-es (8") és 250 mm-es (10") méretben.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag alkalmazása

    Kemény műanyagok Nemvasfémek

    Brand

    Kennedy-Pro

    EAN

    5036140328105

    ECLASS Code

    21042102

    Fogantyú anyaga

    Műanyag

    Reszelő vastagsága

    3.3mm

    Szabványoknak megfelet

    Gyártva a BS 4114 Szabvány Szerint

    Teljes hossz

    150mm

    Teljes szélesség

    15.5mm

    Terméktípus

    Mérnökök fájlja

    Típus

    kézi,

    UNSPSC Code

    27111929

    Vágás típusa

    Második