noscriptKennedy 6"(150MM) FÉLKEREK NAGYOLÓ MŰHELYRESZELŐ | Cromwell Tools

Kennedy

6"(150MM) FÉLKEREK NAGYOLÓ MŰHELYRESZELŐ

SKU:

KEN0302330K

Ft1440.00

ÁFA nélkül

Ft1828.80

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Félkerek reszelő (Kettős vágatú) - Az élek és felületek az orr felé kúposan elvékonyodnak. Kettős alkalmazási lehetőség: alkalmas konkáv, és lapos felületek reszelésére. Gyors fémeltávolítás.


    Mind alakkiképzés mind méret tekintetében a legteljesebb választékot kínáljuk. Megfelelnek a BS498:1990 és a GGG-f-325b Amerikai Szövetségi Szabvány előírásainak.


    Típus: 1 = Simító; 2 = Simító; 3 = Nagyoló


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag alkalmazása

    Kemény műanyagok

    Brand

    Kennedy

    Darabszám

    1

    EAN

    5036140090736

    ECLASS Code

    21042102

    Fogantyú anyaga

    Fogantyút nem tartalmaz

    Gyártó cikkszáma

    KB06HR01

    Reszelő vastagsága

    4.8mm

    Szabványoknak megfelet

    Gyártva a BS 4114 Szabvány Szerint

    Teljes hossz

    150mm

    Teljes szélesség

    16.3mm

    Terméktípus

    Mérnökök fájlja

    Típus

    félkerek,

    UNSPSC Code

    27111929

    Vágás típusa

    3 = nagyoló