Ft1990.00
ÁFA nélkül
Ft2527.30
ÁFÁ-val
9 elérhető opció
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
Edzett és megeresztett T12 szénacélból készült, és ergonómiai tervezésű nyéllel felszerelt. Kapható 150 mm-es (6”), 200 mm-es (8") és 250 mm-es (10") méretben.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag alkalmazása | Nemvasfémek |
Brand | KennedyPro |
EAN | 5036140328112 |
ECLASS Code | 21042102 |
Fogantyú anyaga | Műanyag |
Reszelő vastagsága | 3.3mm |
Szabványoknak megfelet | Gyártva a BS 4114 Szabvány Szerint Gyártva a BS498:1990 szabvány szerint |
Teljes hossz | 150mm |
Teljes szélesség | 15.5mm |
Terméktípus | Mérnökök fájlja |
Típus | lapos, |
UNSPSC Code | 27111929 |
Vágás típusa | Második |