Kennedy

4"(100MM) HÉZAG SIMÍTÓ MŰHELYRESZELŐ

SKU:

KEN0300710K

Ft870.00

ÁFA nélkül

Ft1104.90

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Hézagreszelő (Kettős vágatú) - Párhuzamos felületek, az élek kúposan elvékonyodnak. Keskeny beszúrások, ékhornyok, rések stb. reszelésére. A hézagreszelőket lakatosok használják kulcsok hornyainak reszelésére vagy javítására. Nehezen hozzáférhető helyeken is alkalmazható.


    Mind alakkiképzés mind méret tekintetében a legteljesebb választékot kínáljuk. Megfelelnek a BS498:1990 és a GGG-f-325b Amerikai Szövetségi Szabvány előírásainak.


    Típus: 1 = Simító; 2 = Simító; 3 = Nagyoló


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag alkalmazása

    Nemvasfémek

    Brand

    Kennedy

    EAN

    5036140090590

    ECLASS Code

    21042102

    Fogantyú anyaga

    Fogantyút nem tartalmaz

    Reszelő vastagsága

    1.5mm

    Szabványoknak megfelet

    Gyártva a BS498:1990 szabvány szerint

    Teljes hossz

    100mm

    Teljes szélesség

    11.5mm

    Terméktípus

    Mérnökök fájlja

    Típus

    Védelem

    UNSPSC Code

    27111929

    Vágás típusa

    Dohányzás