noscript4" WARDING CUT 2 PRECISION FILE | Cromwell Tools

(Unbranded)

4" WARDING CUT 2 PRECISION FILE

SKU:

CTL0310720K

Ft2514.00

ÁFA nélkül

Ft3192.78

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (9)

    A termék részletei

    Parallel surfaces, edges tapered to a point. For narrow grooves, keyways, slots etc. Warding files are used by locksmiths in repairing or filing ward notches in keys. Also suited for use in narrow spaces. Available in tanged pattern 100mm (4") and 150mm (6") lengths. Manufactured to BS 498: 1990.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    (Unbranded)

    ECLASS Code

    21042102

    Fogantyú anyaga

    Fogantyút nem tartalmaz

    Reszelő vastagsága

    1.2mm

    Szabványoknak megfelet

    Gyártva a BS498:1990 szabvány szerint

    Teljes hossz

    100mm

    Terméktípus

    Precíziós fájl

    Típus

    Védelem

    UNSPSC Code

    27111929

    Vágás típusa

    Vágás 2