Ft2671.00
ÁFA nélkül
Ft3392.17
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Equilateral section (60° angles). Tapered towards point. For filing acute angles, internal corners and flat filing, clearing out square corners and for filing HSS tools after machining.
Available in tanged pattern 100mm (4") and 150mm (6") lengths. Manufactured to BS 498: 1990.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | (Unbranded) |
ECLASS Code | 21042102 |
Fogantyú anyaga | Fogantyút nem tartalmaz |
Szabványoknak megfelet | Gyártva a BS498:1990 szabvány szerint |
Teljes hossz | 100mm |
Terméktípus | Precíziós fájl |
Típus | Háromfázisú áramforrás |
UNSPSC Code | 27111929 |
Vágás típusa | Vágás 0 |