Ft940.00
ÁFA nélkül
Ft1193.80
ÁFÁ-val
Háromszög reszelő (Kettős vágatú) - Egyenlő oldalú háromszög szelvény (60°-os szögek). A szelvény az orr felé kúposan elvékonyodik. Hegyesszögek, belső sarkok
és lapos felületek reszelésére, HSS szerszámok megmunkálást követő újraélezésére.
Mind alakkiképzés mind méret tekintetében a legteljesebb választékot kínáljuk. Megfelelnek a BS498:1990 és a GGG-f-325b Amerikai Szövetségi Szabvány előírásainak.
Típus: 1 = Simító; 2 = Simító; 3 = Nagyoló
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag alkalmazása | Kemény műanyagok Nemvasfémek |
Brand | Kennedy |
EAN | 5036140090583 |
ECLASS Code | 21042102 |
Fogantyú anyaga | Fogantyút nem tartalmaz |
Gyártó cikkszáma | KB04TS01 |
Reszelő vastagsága | 7.2mm |
Szabványoknak megfelet | Gyártva a BS 4114 Szabvány Szerint Gyártva a BS498:1990 szabvány szerint |
Teljes hossz | 100mm |
Teljes szélesség | 8.2mm |
Terméktípus | Mérnökök fájlja |
Típus | Háromfázisú áramforrás |
UNSPSC Code | 27111929 |
Vágás típusa | 3 = nagyoló |