noscript4" SQUARE CUT 2 PRECISIONFILE | Cromwell Tools

(Unbranded)

4" SQUARE CUT 2 PRECISIONFILE

SKU:

CTL0310420K

Ft2714.00

ÁFA nélkül

Ft3446.78

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (10)

    A termék részletei

    Parallel edges, surfaces taper towards point. For groove, rectangular hole and internal corner filing. Preferable to a flat file because of its heavier section.
    Available in tanged pattern 100mm (4") and 150mm (6") lengths. Manufactured to BS 498: 1990.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    (Unbranded)

    ECLASS Code

    21042102

    Fogantyú anyaga

    Fogantyút nem tartalmaz

    Reszelő vastagsága

    4mm

    Szabványoknak megfelet

    Gyártva a BS498:1990 szabvány szerint

    Teljes hossz

    100mm

    Terméktípus

    Precíziós fájl

    Típus

    Négyzet

    UNSPSC Code

    27111929

    Vágás típusa

    Vágás 2