(Unbranded)

4" HAND CUT 2 PRECISION FILE

SKU:

CTL0310020K

Ft2614.00

ÁFA nélkül

Ft3319.78

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (37)

    A termék részletei

    Parallel edges, one edge uncut. For flat filing, corner filing and deburring. Multi-purpose and for other work where a 'safe' or uncut edge is needed. Double cut. Available in tanged pattern 100mm (4") and 150mm (6") lengths. Manufactured to BS 498: 1990.


    Notes
    • UK Cut Sizes


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    (Unbranded)

    ECLASS Code

    21042102

    Fogantyú anyaga

    Fogantyút nem tartalmaz

    Reszelő vastagsága

    3mm

    Szabványoknak megfelet

    Gyártva a BS498:1990 szabvány szerint

    Teljes hossz

    100mm

    Terméktípus

    Precíziós fájl

    Típus

    kézi,

    UNSPSC Code

    27111929

    Vágás típusa

    Vágás 2