Ft2457.00
ÁFA nélkül
Ft3120.39
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Parallel edges, one edge uncut. For flat filing, corner filing and deburring. Multi-purpose and for other work where a 'safe' or uncut edge is needed. Double cut. Available in tanged pattern 100mm (4") and 150mm (6") lengths. Manufactured to BS 498: 1990.
Notes
• UK Cut Sizes
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | (Unbranded) |
ECLASS Code | 21042102 |
Fogantyú anyaga | Fogantyút nem tartalmaz |
Reszelő vastagsága | 3mm |
Szabványoknak megfelet | Gyártva a BS498:1990 szabvány szerint |
Teljes hossz | 100mm |
Terméktípus | Precíziós fájl |
Típus | kézi, |
UNSPSC Code | 27111929 |
Vágás típusa | Vágás 0 |